MOTOR BALDOR CSSWDM3542 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QMB

BALDOR MOTOR Motor de spălare CSSWDM3542, 208-230/460V, 1800 rpm, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6QMB Model: CSSWDM3542

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,600.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.36-2.16 / 1.08
bazăRG
Cuplu de rupere10.4 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.64 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază3
Factor de putere78
RevizuireH
RPM1740
Temp. Creştere103 grade C
Tip3519M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1951A01
    • Cuplu de tragere: 6.61 LB-FT
    • Curent de pornire: 9.77 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CSSWDM3457 Motor de spălare, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---€1,982.92
MOTOR BALDOR CSSWDM3534 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---€2,085.73
MOTOR BALDOR CSSWDM3537 Motor de spălare, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€2,341.59
MOTOR BALDOR CSSWDM3538 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,512.93
MOTOR BALDOR CSSWDM3541 Motor de spălare, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K3450€2,420.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare CSSWDM3542, 208-230/460V, 1800 rpm, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€2,600.88 /unitate