MOTOR BALDOR CSSWDM3457 Motor de spălare, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLV

BALDOR MOTOR Motor de spălare CSSWDM3457, 208-230/460V, 3600 rpm, 0.33 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6QLV Model: CSSWDM3457

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,982.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Eficiență74.00%
Tip de carcasăTENV
Materiale cadruOţel inoxidabil
Marimea ramei56C
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.1 / .55
HP1/3 CP
Clasa de izolareF
IP Rating-ul56
Tip montareSuport pentru picior / C-Face
Lungime totală11.09 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.0.625 "
Voltaj208-230 / 460 V
Greutate33 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CSSWDM3534 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---€2,085.73
MOTOR BALDOR CSSWDM3537 Motor de spălare, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€2,341.59
MOTOR BALDOR CSSWDM3538 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,512.93
MOTOR BALDOR CSSWDM3541 Motor de spălare, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K3450€2,420.41
MOTOR BALDOR CSSWDM3542 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16 / 1.0810.4 LB-FT. 75378H1740€2,600.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare CSSWDM3457, 208-230/460V, 3600 rpm, 0.33 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€1,982.92 /unitate