BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 CP, C1811ATZ Cadru | AJ6QPL

BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 CP, cadru C1811ATZ

În stoc
Articol: AJ6QPL Model: D2005R

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,352.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură19.20
Tensiunea armăturii240
Perii419904-51AB
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDpg
HP5.
Clasa de izolareF
Poziție de montareF1
producție5. HP
RPM1750/2300
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.9996
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS85013200
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod: D-50/60

Variante de produs

ProdusModelCurent de armăturăTensiunea armăturiiPeriiHPPoziție de montareproducțieRPMPreț
BALDOR MOTOR D2003R SCR Drive DPG Motor, 240/150V, 1750 RPM, 3 CP, DC189ATCZ Cadru | AJ6QPJ D2003R11.00240419904-50A3F33 HP1750/2300€19,104.84
MOTOR BALDOR D2007R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 CP, C1811ATZ Cadru | AJ6QPM D2007R28.00240419904-51 d.Hr7.5F17.5 HP1750/2300€20,453.45
MOTOR BALDOR D2015R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 15 CP, SC2113ATZ Cadru | AJ6QPR D2015R56.00240419904-51 d.Hr15F115 HP1750/2300€25,258.99
MOTOR BALDOR D2020R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 20 CP, Cadru LC2113ATZ | AJ6QPV D2020R74.00240419904-51AC20F120 HP1750/2300€26,659.88
MOTOR BALDOR D2025R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 25 CP, LC2113ATZ Cadru | AJ6QPY D2025R91.50240419904-51AB25F125 HP1750/2300€29,310.65
MOTOR BALDOR D2030R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 30 CP, SC2512ATZ Cadru | AJ6QQB D2030R111.00240419904-51 d.Hr30F130 HP1750/2300€28,580.01
BALDOR MOTOR D5003R SCR Drive DPG Motor, 500/300V DC, 1750 RPM, 3 CP, C1811ATZ Cadru | AJ6QRC D5003R5.20500419904-51E3F13 HP1750/2300€20,725.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 CP, cadru C1811ATZ
€20,352.39 /unitate