BALDOR MOTOR DEL3737TM Motor pompa de vid, 230V, 1800 RPM, 10 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 215T | AJ6QWJ

BALDOR MOTOR DEL3737TM Motor pompă de vid, 230 V, 1800 rpm, 10 CP, 1 fază, TEFC, cadru 215T

În stoc
Articol: AJ6QWJ Model: DEL3737TM

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,251.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi39
bazăRG
Cuplu de rupere111 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Cuplu de încărcare completă29.8 LB-FT
HP10
Hz60
IzolațieH
Conduce2 # 8 A PH, 3 # 12 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină10.5 Amps
Număr de poli04
producție10
Fază1
Factor de putere96
RevizuireG
RPM1760
Temp. Creştere85 grade C
Tip3750LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 74 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 56 LB-FT
    • Curent de pornire: 266 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereHPIzolațieCurent fără sarcinăPreț
BALDOR MOTOR DEL3733TM Motor pompa de vid, 230V, 1800 RPM, 7.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 215T | AJ6QWH DEL3733TMAP2858 LB-FT172588 grade C7.5F10.8 Amps€5,936.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3737TM Motor pompă de vid, 230 V, 1800 rpm, 10 CP, 1 fază, TEFC, cadru 215T
€7,251.87 /unitate