MOTOR BALDOR EBM3558T-S Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, Cadru 145TY | AJ6QXY

BALDOR MOTOR EBM3558T-S Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, cadru 145TY

În stoc
Articol: AJ6QXY Model: EBM3558T-S

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,832.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere24.9 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145TY
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.9
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3528M
Număr de poli4
producție2.000 CP
Lungime totală15.43 "
Fază3
Factor de putere75
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - BM3558T-S
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 15.9 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 23.9 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 65 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 77 grade C

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EBM3546-S Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 56 Cadru | AJ6QXL EBM3546-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460V 230V56A 1.53520M€2,509.52
MOTOR BALDOR EBM3546T-S Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, Cadru 143TY | AJ6QXN EBM3546T-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460V 230V143TYA 1.53520M€2,527.76
MOTOR BALDOR EBM3554T-S Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, cadru 145TY | AJ6QXQ EBM3554T-S734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460V 230V145TYA 2.23526M€2,742.53
MOTOR BALDOR EBM3611T-S Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, cadru 182T | AJ6QYG EBM3611T-S759.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-1,760 rpm460V 230V182TA 4.23632M€3,339.91
MOTOR BALDOR EBM3615T-S Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, cadru 184T | AJ6QYM EBM3615T-S7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460V 230V184TA 6.73642M€3,908.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3558T-S Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, cadru 145TY
€2,832.77 /unitate