MOTOR BALDOR ECP63770TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213T | AJ6RHH

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T

În stoc
Articol: AJ6RHH Model: ECP63770TR-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,530.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi9.5
bazăRG
Cuplu de rupere62.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă22.2 LB-FT
Tip de grăsimeMOBIL SHC 220
HP7.5
Hz60
IzolațieF
KVAR1.5
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină3.88 Amps
Număr de poli04
producție7.5 HP
Fază3
Factor de putere81
RevizuireM
RPM1765
Temp. Creştere59 grade C
Tip0737M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 41.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2070E
    • Cuplu de tragere: 34.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 63.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR ECP62333TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€11,296.20
MOTOR BALDOR ECP62334TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grade C€12,116.81
MOTOR BALDOR ECP63774TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215T | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€8,747.09
MOTOR BALDOR ECP64103TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284T | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grade C€15,665.49
MOTOR BALDOR ECP64104TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEFC, Cadru 286T | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€18,178.39
MOTOR BALDOR ECP64110TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, TEFC, Cadru 324T | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grade C€24,114.19
MOTOR BALDOR ECP64115TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru 326T | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grade C€27,986.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T
€7,530.07 /unitate