MOTOR BALDOR ECP64115TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru 326T | AJ6RHN

BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEFC, cadru 326T

În stoc
Articol: AJ6RHN Model: ECP64115TR-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,697.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi57
bazăRG
Cuplu de rupere446 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le326T
Cuplu de încărcare completă148 LB-FT
Tip de grăsimeMOBILITH SHC220
HP50
Hz60
IzolațieF
KVAR9.4
Conduce3 # 8
MontareW6
Curent fără sarcină18.3 Amps
Număr de poli04
producție50 HP
Fază3
Factor de putere87
RevizuireP
RPM1770
Temp. CodT3
Temp. Creştere76 grade C
Tip1272M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 309.15
Înălțimea navei (cm)54.93
Lungimea navei (cm)109.86
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 253.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2192
    • Cuplu de tragere: 182.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 344 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR ECP62333TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€6,336.04
MOTOR BALDOR ECP62334TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grade C€6,796.30
MOTOR BALDOR ECP63770TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213T | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 Amps9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 grade C€4,223.63
MOTOR BALDOR ECP63774TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215T | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€4,906.25
MOTOR BALDOR ECP64103TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284T | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grade C€8,786.78
MOTOR BALDOR ECP64104TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEFC, Cadru 286T | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€10,196.25
MOTOR BALDOR ECP64110TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, TEFC, Cadru 324T | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grade C€13,525.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEFC, cadru 326T
€15,697.85 /unitate