BALDOR MOTOR ECP84406T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hp, 3 Phase, TEFC, 445T Frame | AJ6RMV

BALDOR MOTOR ECP84406T-5 Motor IEEE 841XL, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 150 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RMV Model: ECP84406T-5

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40,439.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi132
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le445T
Marimea ramei445T
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP150
Hz60
IzolațieF
KVAR20.0
Conduce3 # 1
MontareF1
Nivel de zgomot90dBA
Număr de poli04
Număr de sloturi72
producție150 HP
Fază3
RPM1785
Factor de serviciu1.15
temp200
TipA44078M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 904.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)105.41
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007ET
    • NU. BARE DE ROTOR: 58

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR ECP82276T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
MOTOR BALDOR ECP82276T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
MOTOR BALDOR ECP82332T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82332T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82333T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84406T-5 Motor IEEE 841XL, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 150 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€40,439.51 /unitate