MOTOR BALDOR EHFM2531T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 25 CP, 3 faze, ODP, Cadru 284T | AJ6RUG

BALDOR MOTOR EHFM2531T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 25 CP, 3 faze, ODP, cadru 284T

În stoc
Articol: AJ6RUG Model: EHFM2531T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,304.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
amperi60/30
bazăRG
Cuplu de rupere216 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le284T
Cuplu de încărcare completă74 LB-FT
HP25
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF2
Curent fără sarcină12.7 Amps
Număr de poli04
producție25
Fază3
Factor de putere82
RevizuireB
RPM1770
Temp. Creştere34 grade C
Tip4050M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.9996
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 121 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2094E06B03
    • Cuplu de tragere: 88.8 LB-FT
    • Curent de pornire: 190 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR EHFM2515T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 grade C3944M€4,359.93
MOTOR BALDOR EHFM2523T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254T | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4 / 17.7171 LB-FT86N176529 grade C3938M€3,484.98
MOTOR BALDOR EHFM2535T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 30 CP, 3 faze, ODP, Cadru 286T | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 grade C4052M€5,796.87
MOTOR BALDOR EHFM2539T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 40 CP, 3 faze, ODP, Cadru 324T | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 grade C4064M€7,544.51
MOTOR BALDOR EHFM2543T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 50 CP, 3 faze, ODP, Cadru 326T | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------€9,254.43
MOTOR BALDOR EHFM3157T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145T | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4 / 2.721 LB-FT82E172541 ° C3532M€1,213.05
MOTOR BALDOR EHFM3211T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, Cadru 182T | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 grade C3630M€1,301.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2531T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 25 CP, 3 faze, ODP, cadru 284T
€5,304.56 /unitate