MOTOR BALDOR EJMM3554T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6TAJ

BALDOR MOTOR EJMM3554T Motor de pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 rpm, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145JM

În stoc
Element: AJ6TAJ Model: EJMM3554T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,092.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi4.5-4.4 / 2.2
bazăRG
Cuplu de rupere19.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145JM
Cuplu de încărcare completă4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.37 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere73
RevizuireD
RPM1760
Temp. Creştere53 grade C
Tip3526M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JMM3554T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 9.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 18.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€10,752.70
MOTOR BALDOR EJMM2334T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256JM | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€12,319.25
MOTOR BALDOR EJMM2394T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€11,349.47
MOTOR BALDOR EJMM2506T Motor pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Oţel-A 11.0-3950M€8,608.56
MOTOR BALDOR EJMM2511T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, OPD, Cadru 256JM | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Oţel-A 14.3-3954M€10,447.93
MOTOR BALDOR EJMM2513T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€8,813.18
MOTOR BALDOR EJMM2514T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 3600 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€9,802.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3554T Motor de pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 rpm, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145JM
€3,092.60 /unitate