BALDOR MOTOR EJPM3157T Motor de pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, OPD, cadru 145JP

În stoc
Element: AJ6TDH Model: EJPM3157T

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,780.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40 ° C
amperi5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145 JP
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.9
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3526M
Număr de poli4
producție2.000 CP
Lungime totală17.31 "
Fază3
Factor de putere76
Factor de serviciu1.15
Viteză1,750 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JPM3157T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,944.02
MOTOR BALDOR EJMM2334T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256JM | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€6,602.16
MOTOR BALDOR EJMM2394T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€6,983.26
MOTOR BALDOR EJMM2506T Motor pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Oţel-A 11.0-3950M€4,613.51
MOTOR BALDOR EJMM2511T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, OPD, Cadru 256JM | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Oţel-A 14.3-3954M€5,599.26
MOTOR BALDOR EJMM2513T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€4,674.59
MOTOR BALDOR EJMM2514T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 3600 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€5,253.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJPM3157T Motor de pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, OPD, cadru 145JP
€1,780.76 /unitate