BALDOR MOTOR EM2535T-G Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Frame | AJ6TMX

BALDOR MOTOR EM2535T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, ODP, cadru 286T

În stoc
Articol: AJ6TMX Model: EM2535T-G

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,474.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Eficiență94.10%
Tip de carcasăODP
Marimea ramei286T
Amplificatori de încărcare completă70/35
HP30 CP
Clasa de izolareH
Tip montareMount Mount
Lungime totală25.06 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.875 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate492 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 221.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Baldor EM2535T-G shaft grounding motor is used to convert electrical energy into mechanical energy for creating motion. It is used for general purpose applications in pumps, compressors, fans, material handling equipment, machines tools and conveyors.

Caracteristici:

  • Baldor EM2535T-G shaft grounding motor has Class H insulation and an internally installed AEGIS shaft grounding ring to protect motor bearings.
  • It comes with dynamically balanced rotors for noiseless operation & minimum vibration and delivers constant power, owing to its 3-phase operation.
  • It has an ODP (open drip-proof) enclosure, enabling air circulation in & around the motor windings to carry off heat.
  • It can be installed in any position owing to its rigid base and has re-greasable ball bearings with Polyrex EM lubrication to resist leakage of water & air.
  • Rulmentul de capăt al scripetei cu bile asigură o etanșare perfectă și minimizează frecarea de rotație.
  • The frame of the motor is made of steel for structural rigidity and allow easy portability, owing to an attached standard lifting lug.
  • Are un ciclu de lucru continuu si poate functiona la o viteza maxima de 1775 rpm, la temperaturi ambientale de pana la 40 de grade Celsius.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă funcționare continuă?

A. O sarcină continuă este locul în care cel mai mare curent este de așteptat să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.

Î. Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

A.

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EM2506T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 CP23.19 "3€7,027.09
MOTOR BALDOR EM2506T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€7,131.55
MOTOR BALDOR EM2511T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 CP23.19 "3€8,864.35
MOTOR BALDOR EM2511T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€8,970.90
MOTOR BALDOR EM2513T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 CP23.19 "3€9,335.36
MOTOR BALDOR EM2513T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 CP23.19 "3€9,230.90
MOTOR BALDOR EM2513T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-3€9,335.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2535T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, ODP, cadru 286T
€13,474.46 /unitate