BALDOR MOTOR EM2559T-4 Three Phase Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, ODP, 405T Frame | AJ6TRA

BALDOR MOTOR EM2559T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 125 CP, ODP, cadru 405T

Element: AJ6TRA Model: EM2559T-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi143
bazăRG
Cuplu de rupere1004 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le405T
Cuplu de încărcare completă369 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP125
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 6
MontareF1
Curent fără sarcină46 Amps
Număr de poli04
producție125
Fază3
Factor de putere86
RevizuireB
RPM1775
Temp. Creştere64 ° C
Tip4488M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 429.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 540 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 454 LB-FT
    • Curent de pornire: 914 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruamperibazăMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR EM2504T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJU EM2504TOţel16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--A 7.6---€10,104.79
MOTOR BALDOR EM2506T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€6,104.22
MOTOR BALDOR EM2508T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TJY EM2508TOţel24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--A 11.7---€12,645.38
MOTOR BALDOR EM2511T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKA EM2511TOţel--256T28.6/14.3-10 CP-€7,941.44
MOTOR BALDOR EM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€7,374.49
MOTOR BALDOR EM2513T-5 Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€7,374.49
MOTOR BALDOR EM2513T-CI Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€7,907.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 125 CP, ODP, cadru 405T