MOTOR BALDOR EM3311T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, cadru 213T | AJ6TXL

BALDOR MOTOR EM3311T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, cadru 213T

În stoc
Articol: AJ6TXL Model: EM3311T-5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,306.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi7.8
bazăRG
Cuplu de rupere67.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă22.1 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină3.74 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere79
RevizuireE
RPM1770
Temp. Creştere43 grade C
Tip3733M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 40.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 31.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 54.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR EM31104-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTC EM31104-53416MA 0.54.53 LB-FT-40.330 CP9.51 "66€848.67
MOTOR BALDOR EM31108-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTG EM31108-53424MA 0.75.12 LB-FT-40.500 CP11.01 "78€934.35
MOTOR BALDOR EM31112-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTL EM31112-53514MA 0.97.88 LB-FT-40.750 CP11.07 "77€1,351.96
MOTOR BALDOR EM31116-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, 56 cadru | AJ6TTR EM31116-53520MA 1.2--41.000 CP11.07 "71€1,082.85
MOTOR BALDOR EM3116T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 143T | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-71€1,393.80
MOTOR BALDOR EM3154T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 145T | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-72€1,458.24
MOTOR BALDOR EM3157T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-75€1,481.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3311T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, cadru 213T
€2,306.18 /unitate