BALDOR MOTOR EM3314T-G Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 215T Frame | AJ6TYL

BALDOR MOTOR EM3314T-G Motor trifazat, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, ODP, cadru 215T

În stoc
Element: AJ6TYL Model: EM3314T-G

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,952.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Eficiență90.20%
Tip de carcasăODP
Materiale cadruOţel
Marimea ramei215T
Amplificatori de încărcare completă35/17.5
HP15 CP
Clasa de izolareH
Tip montareMount Mount
Lungime totală16.32 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate126 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EM2506T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 CP23.19 "3€7,027.09
MOTOR BALDOR EM2506T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€7,131.55
MOTOR BALDOR EM2511T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 CP23.19 "3€8,864.35
MOTOR BALDOR EM2511T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€8,970.90
MOTOR BALDOR EM2513T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 CP23.19 "3€9,335.36
MOTOR BALDOR EM2513T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 CP23.19 "3€9,230.90
MOTOR BALDOR EM2513T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-3€9,335.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3314T-G Motor trifazat, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, ODP, cadru 215T
€7,952.11 /unitate