MOTOR BALDOR EM3555T-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZV

BALDOR MOTOR EM3555T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6TZV Model: EM3555T-5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,495.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi2
bazăRG
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Număr de poli02
producție2
Fază3
Factor de putere88
RevizuireA
RPM3490
Tip3526M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR EM31104-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTC EM31104-53416MA 0.54.53 LB-FT-40.330 CP9.51 "66€848.67
MOTOR BALDOR EM31108-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTG EM31108-53424MA 0.75.12 LB-FT-40.500 CP11.01 "78€934.35
MOTOR BALDOR EM31112-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTL EM31112-53514MA 0.97.88 LB-FT-40.750 CP11.07 "77€1,351.96
MOTOR BALDOR EM31116-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, 56 cadru | AJ6TTR EM31116-53520MA 1.2--41.000 CP11.07 "71€1,082.85
MOTOR BALDOR EM3116T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 143T | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-71€1,393.80
MOTOR BALDOR EM3154T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 145T | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-72€1,458.24
MOTOR BALDOR EM3157T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-75€1,481.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145T
€1,495.20 /unitate