MOTOR BALDOR EM3559T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 145T | AJ6UAU

BALDOR MOTOR EM3559T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6UAU Model: EM3559T-5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,056.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi2.8
bazăRG
Cuplu de rupere23.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.87 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază3
Factor de putere90
RevizuireD
RPM3475
Temp. Creştere53 grade C
Tip3540M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 20 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 14.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 30 Amperi

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EM2333T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€7,184.81
MOTOR BALDOR EM2333T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THT EM2333T-58-A 21.0204 LB-FT--F0948M-€8,823.80
MOTOR BALDOR EM2334T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJC EM2334T-593----F--€8,710.87
MOTOR BALDOR EM2334T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJD EM2334T-58-A 28.0369 LB-FT--F0956M-€10,697.31
MOTOR BALDOR EM2394T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps€8,845.15
MOTOR BALDOR EM3554-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145T | AJ6TZH EM3554-5-A 1.8---F3526M-€2,555.51
MOTOR BALDOR EM3555-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56H | AJ6TZT EM3555-5-A 2.0---B3526M-€2,789.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3559T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 145T
€3,056.36 /unitate