MOTOR BALDOR EM3710T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T | AJ6UEG

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T

În stoc
Element: AJ6UEG Model: EM3710T-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,213.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi7.6
bazăRG
Cuplu de rupere70.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă22.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină3.7 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireD
RPM1770
Temp. Creştere66 grade C
Tip3736M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Super-E Baldor EM3710T-5 îndeplinește sau depășește standardele de eficiență NEMA Premium. Este potrivit pentru pompe, compresoare, ventilatoare, transportoare și mașini-unelte. Acest motor încorporează un design deschis cu bandă de oțel industrială, făcându-l ideal pentru locurile în care expunerea la apă și praf este moderată.

Caracteristici:

  • Carcasă TEFC pentru a nu permite aerului să treacă liber prin motor, oferind protecție în medii dure.
  • Ventilator de răcire bidirecțional pentru pierderi reduse prin frecare și prin vânt.
  • Înfășurări de cupru cu șnur la capăt la ambele capete pentru a reduce defecțiunile electrice.
  • Sistem de izolație pentru pregătirea unității pentru invertorul.
  • Izolație la temperatură ridicată clasa F
  • Factorul de serviciu de 1.15
  • Lubrifiere cu grăsime Exxon Polyrex EM.

Standarde și aprobări:

  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Cât de eficiente sunt motoarele electrice?

A. Motoarele electrice transformă mai mult de 85% din energia electrică în energie mecanică sau mișcare, în timp ce motoarele cu ardere pe gaz transformă mai puțin de 40% din energie.

Î. Ce factori afectează performanța motorului?

A.

  • Tensiune la borne
  • Rezistență între terminale
  • Forta magnetica

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EM2333T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2333T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THT EM2333T-58-A 21.0204 LB-FT--F0948M-€4,728.87
MOTOR BALDOR EM2334T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJD EM2334T-58-A 28.0369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
MOTOR BALDOR EM2394T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps€4,740.30
MOTOR BALDOR EM3554-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145T | AJ6TZH EM3554-5-A 1.8---F3526M-€1,369.54
MOTOR BALDOR EM3555-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56H | AJ6TZT EM3555-5-A 2.0---B3526M-€1,495.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T
€2,213.66 /unitate