MOTOR BALDOR EM3771T-8 Motor închis trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215T | AJ6UFR

BALDOR MOTOR EM3771T-8 Motor trifazat închis, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 CP, TEFC, cadru 215T

În stoc
Articol: AJ6UFR Model: EM3771T-8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,441.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi26.8
bazăRG
Cuplu de rupere54.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Cuplu de încărcare completă15.1 LB-FT
HP10
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină9.38 Amps
Număr de poli02
producție10
Fază3
Factor de putere87
RevizuireB
RPM3490
Temp. Creştere75 ° C
Tip0729M
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 29.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 21 LB-FT
    • Curent de pornire: 180 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuirePreț
MOTOR BALDOR EM2333T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-€4,337.09
MOTOR BALDOR EM2334T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S€5,258.88
MOTOR BALDOR EM2394T-8 Motor închis trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C€4,740.30
MOTOR BALDOR EM3546T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D€1,387.82
MOTOR BALDOR EM3554T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E€1,542.02
MOTOR BALDOR EM3558T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D€1,631.13
MOTOR BALDOR EM3611T-8 Motor închis trifazat, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBX EM3611T-8-A 9.7-43.000 CP16.55 "75-€1,674.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3771T-8 Motor trifazat închis, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 CP, TEFC, cadru 215T
€3,441.57 /unitate