MOTOR BALDOR EM4111T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 324T | AJ6UHY

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4111T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 324T

În stoc
Element: AJ6UHY Model: EM4111T

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,881.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Tip rulmentMinge
Eficiență93%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei324T
Amplificatori de încărcare completă64/32
HP25 CP
Clasa de izolareF
IP Rating-ul44
Tip montarePicior
Design NEMAB
Lungime totală30.28 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2-1 / 8 ""
Voltaj230 / 460 V
GaranțieAnul 3
Greutate560 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.2996
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1200 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4111T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 324T
€10,881.32 /unitate