MOTOR BALDOR EM4314T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, TEFC, Cadru 364T | AJ6UKC

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4314T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 60 CP, TEFC, cadru 364T

În stoc
Articol: AJ6UKC Model: EM4314T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,930.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi135/67.8
ClasăSTOC
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le364T
HP60
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR11.0
Conduce3 # 4,6 # 6
MontareF1
Număr de poli04
producție60 HP
Fază3
RevizuireE
RPM1780
Factor de serviciu1.15
TipA3662M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 410.4
Înălțimea navei (cm)65.09
Lungimea navei (cm)103.19
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M4314T
    • Rulment de capăt de acționare: 65BC03J30X
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2383L

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4314T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 60 CP, TEFC, cadru 364T
€14,930.23 /unitate