MOTOR BALDOR EMM3558 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90L | AJ6VAE

BALDOR MOTOR Motor EMM3558 IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90L

În stoc
Element: AJ6VAE Model: EMM3558

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,583.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu cadru IEC
amperi6-5.8 / 2.9
bazăRG
Cuplu de rupere23.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leD90L
Cuplu de încărcare completă5.99 LB-FT
Hz60
IzolațieF
IP Rating-ul54
kW1.5KWTE
Conduce9 # 18
MontareB3
Cadru NEMA/IECD90L
Curent fără sarcină1.82 Amps
Număr de poli04
producție1.5KWTE
Fază3
Factor de putere73
RevizuireE
RPM1755
Temp. Creştere73 grade C
Tip3530M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1407L
    • Cuplu de tragere: 15.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelkWamperiCuplu de rupereMontareCadru NEMA/IECCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EMM2333 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 11kW, 3 faze, TEFC, Cadru D160M | AJ6UZV EMM233311KW38-36.2 / 18.1152 LB-FTF2D160M7.12 Amps0411KW€4,491.29
MOTOR BALDOR EMM2334 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 15kW, 3 faze, TEFC, Cadru D160L | AJ6UZW EMM233415kW52-50 / 25218 LB-FTF2D160L11.3 Amps0415KW€5,453.06
MOTOR BALDOR EMM3554 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90S | AJ6VAD EMM3554--------€1,552.30
MOTOR BALDOR EMM3559 Motor IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90L | AJ6VAF EMM3559--------€1,783.04
MOTOR BALDOR EMM3611 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100L | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4 / 4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 Amps042.2KW€1,777.32
MOTOR BALDOR EMM3613 Motor IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100L | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------€1,805.89
MOTOR BALDOR EMM3615 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7kW, 3 faze, TEFC, Cadru D112M | AJ6VAJ EMM3615--------€1,929.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor EMM3558 IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90L
€1,583.15 /unitate