MOTOR BALDOR EMM2333 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 11kW, 3 faze, TEFC, Cadru D160M | AJ6UZV

BALDOR MOTOR Motor EMM2333 IEC, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, 11 kW, trifazat, TEFC, cadru D3M

În stoc
Articol: AJ6UZV Model: EMM2333

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,491.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu cadru IEC
amperi38-36.2 / 18.1
bazăRG
Cuplu de rupere152 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leD160M
Cuplu de încărcare completă44.6 LB-FT
Hz60
IzolațieF
IP Rating-ul54
kW11KW
Conduce9 # 12
MontareF2
Cadru NEMA/IECD160M
Curent fără sarcină7.12 Amps
Număr de poli04
producție11KW
Fază3
RevizuireA
RPM1765
Temp. Creştere71 grade C
Tip0944M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.0496
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 83.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1159L
    • Cuplu de tragere: 69.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 125 Amperi

Variante de produs

ProdusModelkWamperiCuplu de rupereMontareCadru NEMA/IECCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EMM2334 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 15kW, 3 faze, TEFC, Cadru D160L | AJ6UZW EMM233415kW52-50 / 25218 LB-FTF2D160L11.3 Amps0415KW€5,453.06
MOTOR BALDOR EMM3554 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90S | AJ6VAD EMM3554--------€1,552.30
MOTOR BALDOR EMM3558 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90L | AJ6VAE EMM35581.5KWTE6-5.8 / 2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 Amps041.5KWTE€1,583.15
MOTOR BALDOR EMM3559 Motor IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90L | AJ6VAF EMM3559--------€1,783.04
MOTOR BALDOR EMM3611 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100L | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4 / 4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 Amps042.2KW€1,777.32
MOTOR BALDOR EMM3613 Motor IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100L | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------€1,805.89
MOTOR BALDOR EMM3615 Motor IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7kW, 3 faze, TEFC, Cadru D112M | AJ6VAJ EMM3615--------€1,929.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor EMM2333 IEC, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, 11 kW, trifazat, TEFC, cadru D3M
€4,491.29 /unitate