MOTOR BALDOR ERM3112 Motor ventilator și suflante, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru | AJ6VGH

BALDOR MOTOR ERM3112 Motor ventilator și suflante, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6VGH Model: ERM3112

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,892.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
Ambiant (C)40 ° C
amperi2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V
Tip de bazărezilient
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completă1.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3516M
Număr de poli4
producție0.750 CP
Lungime totală11.42 "
Fază3
Factor de putere84
Factor de serviciu1.25
Viteză1,730 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V 230 V 208 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - RM3112
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 81.10%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire cablu motor: panou terminal
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: montaj rezistent
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelArticolAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR ERHM3162TA Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 145TY | AJ6VFW ERHM3162TAMotor suflantă / ventilator13-12.2 / 6.1--5 CPF--€3,994.15
MOTOR BALDOR ERM3003 Motor ventilator și suflante, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGA ERM3003Motor ventilator condensatorA 0.51.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,534.61
MOTOR BALDOR ERM3007 Motor ventilator și suflante, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGB ERM3007Motor ventilator condensatorA 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,596.38
MOTOR BALDOR ERM3009 Motor ventilator și suflante, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGC ERM3009Motor ventilator condensatorA 0.81.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,683.79
MOTOR BALDOR ERM3010 Motor ventilator și suflante, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, 48 cadru | AJ6VGD ERM3010Motor ventilator condensatorA 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
MOTOR BALDOR ERM3104 Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru | AJ6VGE ERM3104Motor ventilator condensatorA 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€1,596.38
MOTOR BALDOR ERM3108 Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru | AJ6VGF ERM3108Motor ventilator condensatorA 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3112 Motor ventilator și suflante, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, 56 cadru
€1,892.66 /unitate