MOTOR BALDOR EWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, 56 Cadru | AJ6VHD

BALDOR MOTOR EWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, trifazat, TENV, 3 cadru

În stoc
Articol: AJ6VHD Model: EWDM3546

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,701.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.5
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3524M
Număr de poli4
producție1.000 CP
Lungime totală12.06 "
Fază3
Factor de putere76
Factor de serviciu1.15
Viteză1,745 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ÎNLOȘTEște BALDOR - WDM3546
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: M
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familia de produse: Spălați-vă
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR EWDM3546T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143T | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9 / 1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€1,743.05
MOTOR BALDOR EWDM3554T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145T | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT76B175592 grade C3533M€1,916.68
MOTOR BALDOR EWDM3558T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145T | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8 / 2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€2,249.08
MOTOR BALDOR EWDM3611T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182T | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4 / 4.233.6 LB-FT75B176048 grade C3631M€2,807.62
MOTOR BALDOR EWDM3615T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184T | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT78A175087 grade C3642M€3,195.99
MOTOR BALDOR EWDM3710T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213T | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€4,000.13
MOTOR BALDOR EWDM3714T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215T | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FT85A177081 ° C3752M€4,357.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, trifazat, TENV, 3 cadru
€1,701.94 /unitate