MOTOR BALDOR EWDM3710T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213T | AJ6VHL

BALDOR MOTOR EWDM3710T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6VHL Model: EWDM3710T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,000.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi18.8/9.4
bazăRG
Cuplu de rupere69.2 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.4 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireN
RPM1770
Temp. Creştere65 ° C
Tip3736M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 41.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 36.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 70.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR EWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, 56 Cadru | AJ6VHD EWDM35461.000 CP3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,701.94
MOTOR BALDOR EWDM3546T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143T | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9 / 1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€1,743.05
MOTOR BALDOR EWDM3554T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145T | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT76B175592 grade C3533M€1,916.68
MOTOR BALDOR EWDM3558T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145T | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8 / 2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€2,249.08
MOTOR BALDOR EWDM3611T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182T | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4 / 4.233.6 LB-FT75B176048 grade C3631M€2,807.62
MOTOR BALDOR EWDM3615T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184T | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT78A175087 grade C3642M€3,195.99
MOTOR BALDOR EWDM3714T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215T | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FT85A177081 ° C3752M€4,357.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3710T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€4,000.13 /unitate