MOTOR BALDOR FDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56 | AJ6VJX

BALDOR MOTOR FDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56

În stoc
Articol: AJ6VJX Model: FDL3507M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,136.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi8.8/4.4
bazăRG
Cuplu de rupere7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.2 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere75
RevizuireAC
RPM1725
Temp. Creştere74 ° C
Tip3432LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 6.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 35 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR FDL3501M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56 | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grade C3414L115/23056€866.55
MOTOR BALDOR FDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 fazat, TEFC, 56 Cadru | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grade C3421L115/23056€2,312.48
MOTOR BALDOR FDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56H | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grade C3528L115/23056H€2,013.45
MOTOR BALDOR FDL3510TM Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Faza, TEFC, Cadru 143T | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grade C3528L115/230143T€1,345.13
MOTOR BALDOR FDL3514M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56H | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H€1,498.19
MOTOR BALDOR FDL3514TM Motor pentru sarcini agricole, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 145T | AJ6VKB FDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T€1,500.81
MOTOR BALDOR FDL3516TM Motor pentru serviciu agricol, 230V, 1800 RPM, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56HZ | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 ° C3535LC208-23056HZ€1,293.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56
€1,136.55 /unitate