MOTOR BALDOR FDL3514TM Motor pentru sarcini agricole, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 145T | AJ6VKB

BALDOR MOTOR Motor FDL3514TM pentru sarcini agricole, 115/208-230V, 1800 rpm, 1.5 CP, monofazat, TEFC, cadru 1T

În stoc
Articol: AJ6VKB Model: FDL3514TM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,500.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi12.4 / 6.8-6.2
bazăRG
Cuplu de rupere12.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină1.76 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere96
RevizuireE
RPM1725
Tip3532LC
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 8.43 LB-FT
    • Curent de pornire: 49.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR FDL3501M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56 | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grade C3414L115/23056€866.55
MOTOR BALDOR FDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 fazat, TEFC, 56 Cadru | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grade C3421L115/23056€2,312.48
MOTOR BALDOR FDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56 | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 ° C3432LC115/23056€1,136.55
MOTOR BALDOR FDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56H | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grade C3528L115/23056H€2,013.45
MOTOR BALDOR FDL3510TM Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Faza, TEFC, Cadru 143T | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grade C3528L115/230143T€1,345.13
MOTOR BALDOR FDL3514M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56H | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H€1,498.19
MOTOR BALDOR FDL3516TM Motor pentru serviciu agricol, 230V, 1800 RPM, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56HZ | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 ° C3535LC208-23056HZ€1,293.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor FDL3514TM pentru sarcini agricole, 115/208-230V, 1800 rpm, 1.5 CP, monofazat, TEFC, cadru 1T
€1,500.81 /unitate