BALDOR MOTOR IDNM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TENV, 284T Frame | AJ6WJC

BALDOR MOTOR IDNM2334T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TENV, cadru 284T

În stoc
Articol: AJ6WJC Model: IDNM2334T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,103.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le284T
Amplificatori de încărcare completă51/25.5
HP20 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 10
Curent de magnetizare29/14.5
RPM max4000
MontareF1
Număr de poli04
producție20 TE
Fază3
RevizuireN
RPM1780
Tip1056M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.7
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1163L
    • SL Hz: 0.67

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăCuplu de rupereÎmprejmuireNumăr de poliproducțieFazăRevizuireRPMPreț
BALDOR MOTOR IDM2276T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEBC, Cadru 254TC | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180€10,796.59
BALDOR MOTOR IDM2332T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180€13,191.64
MOTOR BALDOR IDM2333T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€7,417.77
MOTOR BALDOR IDM2333T-5 Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€7,417.77
MOTOR BALDOR IDM2334T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€7,923.29
MOTOR BALDOR IDM2334T-5 Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765€7,923.29
MOTOR BALDOR IDM3581T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEBC, Cadru 143TC | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K1765€3,458.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM2334T Invertor de curent alternativ/Motor de serviciu vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TENV, cadru 284T
€9,103.28 /unitate