MOTOR BALDOR IDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WJX

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WJX Model: IDVSM3665T

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,863.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Tip de bazăRigid
CicluUtilizare continuă nominală
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea rameiL184TC
Amplificatori de încărcare completă12.8
HP5
Invertor evaluatDa
MontarePicior
Inălțime totală11.88
Lungime totală17.12
FazăTrei
RPM1800
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1.125
Înălțimea axului (în.)4.5
Tipul axuluiAx neted cu cheie 0.25 x 0.25
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea modelului orificiului de montare (in): 4.5, 5.5
    • Lățimea modelului orificiului de montare (in): 7.5

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăbazăCuplu de rupereHPIzolațieCurent de magnetizareRPM maxMontarePreț
MOTOR BALDOR IDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
MOTOR BALDOR IDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
MOTOR BALDOR IDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
MOTOR BALDOR IDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
MOTOR BALDOR IDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
MOTOR BALDOR IDVSM4103T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284TC | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42
MOTOR BALDOR IDVSM4104T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEFC, Cadru 286TC | AJ6WKB IDVSM4104T72/36RG-30TEF32/162700F1€11,339.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 56C
€3,863.53 /unitate