MOTOR BALDOR IDWNM3707T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TENV, cadru 213TC | AJ6WLX

BALDOR MOTOR IDWNM3707T Motor de spălare cu invertor, 1800 rpm, 5 CP, trifazat, TENV, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6WLX Model: IDWNM3707T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,363.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le213TC
Amplificatori de încărcare completă13.4/6.7
HP5 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 14
Curent de magnetizare7/3.5
RPM max4000
MontareF1
Număr de poli04
producție5 TE
Fază3
RevizuireR
RPM1760
Tip3732M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.9
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1608L
    • SL Hz: 1.1

Variante de produs

ProdusModelproducțieCuplu de rupereInrameaza-leRevizuireRPMTipAmplificatori de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR IDWNM22937T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 254TC | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 TE86 LB-FT254TCW17653940M18.2/9.17.5 TE€7,771.79
MOTOR BALDOR IDWNM22938T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 10 CP, 3 faze, TENV, cadru 254TC | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE€7,914.59
MOTOR BALDOR IDWNM3546T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 143TC | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE€2,917.29
MOTOR BALDOR IDWNM3554T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 145TC | AJ6WLU IDWNM3554T1.5 TE-145TCG17553533M4.2/2.11.5 TE€3,213.12
MOTOR BALDOR IDWNM3609T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TENV, cadru 182TC | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE€3,787.68
MOTOR BALDOR IDWNM3611T Motor de spălare cu invertor, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, TENV, cadru 184TC | AJ6WLW IDWNM3611T3 TE-184TCD17603640M8.2/4.13 TE€3,856.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3707T Motor de spălare cu invertor, 1800 rpm, 5 CP, trifazat, TENV, cadru 3TC
€4,363.34 /unitate