MOTOR BALDOR IR3510M Motor cu inversare instantanee, 230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEFC, 56 Cadru | AJ6WPE

BALDOR MOTOR Motor cu inversare instantanee IR3510M, 230 V, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6WPE Model: IR3510M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,402.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi6.2
bazăRG
Cuplu de rupere8.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă3 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce8 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină5.4 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere70
RevizuireY
RPM1725
Temp. Creştere89 ° C
Tip3528L
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 6.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 40.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajInrameaza-leHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR IR3507M Motor cu inversare instantanee, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56 | AJ6WPD IR3507ME9.2 / 4.8-4.65.3 LB-FT3524L115 / 208-23056Y. 75B€1,295.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu inversare instantanee IR3510M, 230 V, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru
€1,402.05 /unitate