MOTOR BALDOR JM3116 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6WQW

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet JM3116, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, ODP, cadru 3J

În stoc
Articol: AJ6WQW Model: JM3116

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€919.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi3.7-3.4 / 1.7
bazăN
Cuplu de rupere11.8 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă3.1 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.1 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere70
RevizuireL
RPM1725
Temp. Creştere71 grade C
Tip3424M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 8 LB-FT
    • Curent de pornire: 11.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR JM3006 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6WQP JM3006. 331.6 / .83.25 LB-FT61Q345018 grade C3410M€601.96
MOTOR BALDOR JM3107 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6WQQ JM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grade C3413M€636.23
MOTOR BALDOR JM3108 Motor pompa cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6WQR JM3108.52/17 LB-FT63P172557 grade C3416M€759.59
MOTOR BALDOR JM3111 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6WQT JM3111. 753.2-3 / 1.5-66S3450-3416M€753.88
MOTOR BALDOR JM3112 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6WQU JM3112. 753.2-3 / 1.5-60S1725-3420M€838.41
MOTOR BALDOR JM3115 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, trifazic, ODP, cadru 3J | AJ56WQV JM311513.2/1.6-82T3450-3420M€865.42
MOTOR BALDOR JM3120 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6WQX JM31201.54.4/2.29.6 LB-FT86G345059 grade C3424M€1,000.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet JM3116, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, ODP, cadru 3J
€919.50 /unitate