BALDOR MOTOR JSL325A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, Cadru 56Y | AJ6WUJ

BALDOR MOTOR JSL325A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56Y

În stoc
Articol: AJ6WUJ Model: JSL325A

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€719.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi6.6/3.3
bazăN
Cuplu de rupere2.57 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56Y
Eficiență de încărcare completă72
Cuplu de încărcare completă0.764 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18,1 # 16 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină2.38 Amps
Număr de poli02
producție.5
Fază1
Factor de putere76
RevizuireM
RPM3450
Temp. Creştere73 grade C
Tip1716L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 1.04 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A02
    • Cuplu de tragere: 0.763 LB-FT
    • SF AMP: 8.6 / 4.3
    • Curent de pornire: 17.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipInrameaza-leEficiență de încărcare completăPreț
BALDOR MOTOR JSL725A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, ODP, cadru 56YZ | AJ6WUN JSL725A8122/118.39 LB-FTR58 grade C1928L56YZ74€1,112.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JSL325A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56Y
€719.03 /unitate