BALDOR MOTOR JSM3120 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6WUT

BALDOR MOTOR JSM3120 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 56YZ

În stoc
Articol: AJ6WUT Model: JSM3120

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,089.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi4/2
bazăN
Cuplu de rupere10.1 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56YZ
Cuplu de încărcare completă2.3 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1 Amps
Număr de poli02
producție1.5
Fază3
Factor de putere89
RevizuireE
RPM3450
Temp. Creştere40 grade C
Tip3424M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 7.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 17 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuplu de rupereVoltajHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de puterePreț
BALDOR MOTOR JSM3107 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 Amps.565€636.23
MOTOR BALDOR JSM3111 Motor pompă cu flanșă pătrată, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3 / 1.5-208-230 / 460. 75-. 7566€752.73
BALDOR MOTOR JSM3115 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56YZ Cadru | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€832.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3120 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 56YZ
€1,089.21 /unitate