BALDOR MOTOR JSM3107 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6WUP

BALDOR MOTOR JSM3107 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, cadru 56YZ

În stoc
Articol: AJ6WUP Model: JSM3107

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€636.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi2.4/1.2
bazăN
Cuplu de rupere5.3 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56YZ
Cuplu de încărcare completă0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.88 Amps
Număr de poli02
producție.5
Fază3
Factor de putere65
RevizuireE
RPM3450
Temp. Creştere44 grade C
Tip3413M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 3.38 LB-FT
    • Curent de pornire: 8.75 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuplu de rupereVoltajHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR JSM3111 Motor pompă cu flanșă pătrată, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3 / 1.5-208-230 / 460. 75-. 7566€752.73
BALDOR MOTOR JSM3115 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56YZ Cadru | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€832.69
BALDOR MOTOR JSM3120 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 Amps1.589€1,089.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3107 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, cadru 56YZ
€636.23 /unitate