MOTOR BALDOR L3709T Motor monofazat, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213T | AJ6XBN

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3709T, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T

În stoc
Articol: AJ6XBN Model: L3709T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,021.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi33
bazăRG
Cuplu de rupere35 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă11.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieB
Conduce2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină8.2 Amps
Număr de poli02
producție7.5
Fază1
Factor de putere91
RPM3450
Tip3735LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 28 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 17 LB-FT
    • Curent de pornire: 220 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR EL3403 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ48TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grade C€1,035.25
MOTOR BALDOR EL3405 Motor monofazat, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, monofazat, TEFC, 1 Frame | AJ48TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€697.87
MOTOR BALDOR EL3501 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 ° C€1,147.88
MOTOR BALDOR EL3503 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grade C€1,122.71
MOTOR BALDOR EL3504 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grade C€1,368.46
MOTOR BALDOR EL3506 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, monofazat, TEFC, 1 cadru | AJ56TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 ° C€1,260.14
MOTOR BALDOR EL3507 Motor monofazat, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, monofazat, TEFC, 1 Frame | AJ56TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 ° C€1,641.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3709T, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T
€4,021.73 /unitate