Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL1327M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODTF, Cadru 56/56H | AJ6XXZ

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PL1327M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODTF, cadru 56/56H

În stoc
Articol: AJ6XXZ Model: PL1327M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,615.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi23
bazăRG
Cuplu de rupere18.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireODTF
Inrameaza-le56 / 56H
Cuplu de încărcare completă7.7 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină8.9 Amps
Număr de poli02
producție5
Fază1
Factor de putere95
RevizuireAG
RPM3450
Tip3535LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 14.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 12.8 LB-FT
    • Curent de pornire: 122 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRevizuirePreț
BALDOR MOTOR PCL1327M Motor de spălat cu presiune, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODTF, Cadru 56HCY | AJ6XXU PCL1327M56HCYAH€1,701.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PL1327M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODTF, cadru 56/56H
€1,615.13 /unitate