MOTOR BALDOR VBL3507 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6YCV

BALDOR MOTOR Motor de frână VBL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YCV Model: VBL3507

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,836.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi8.4/4.2
bazăN
Cuplu de rupere5.7 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere78
RevizuireT
RPM1725
Temp. Creştere89 ° C
Tip3428LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 6.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 5 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipClasăPreț
MOTOR BALDOR KBL3406 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 ° C3414LB€1,990.98
MOTOR BALDOR KBL3409 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 grade C3421LB€2,183.81
MOTOR BALDOR VBL3510 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 ° C3522LCF€3,005.06
MOTOR BALDOR VBL3510T Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 ° C3522LCF€3,005.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VBL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€2,836.63 /unitate