MOTOR BALDOR VBL3510 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6YCW

BALDOR MOTOR Motor de frână VBL3510, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YCW Model: VBL3510

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,005.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi9/4.5
bazăN
Cuplu de rupere8.55 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.94 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.335 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere92
RPM1725
Temp. Creştere81 ° C
Tip3522LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.88 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 7.31 LB-FT
    • Curent de pornire: 34.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipClasăPreț
MOTOR BALDOR KBL3406 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 ° C3414LB€1,990.98
MOTOR BALDOR KBL3409 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 grade C3421LB€2,183.81
MOTOR BALDOR VBL3507 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 ° C3428LCF€2,836.63
MOTOR BALDOR VBL3510T Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 ° C3522LCF€3,005.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VBL3510, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€3,005.06 /unitate