MOTOR BALDOR KBL3409 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6WUX

BALDOR MOTOR Motor frână KBL3409, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WUX Model: KBL3409

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,183.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi7.4/3.7
bazăN
Cuplu de rupere4.13 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază1
Factor de putere66
RevizuireAH
RPM1725
Temp. Creştere77 grade C
Tip3421L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)47.31
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.65 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 3.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 16.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipClasăPreț
MOTOR BALDOR KBL3406 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 ° C3414LB€1,990.98
MOTOR BALDOR VBL3507 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 ° C3428LCF€2,836.63
MOTOR BALDOR VBL3510 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 ° C3522LCF€3,005.06
MOTOR BALDOR VBL3510T Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 ° C3522LCF€3,005.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână KBL3409, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€2,183.81 /unitate