MOTOR BALDOR VEBM3611T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC trifazat, Cadru 3TC | AJ182YFE

BALDOR MOTOR Motor de frână VEBM3611T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC trifazat, cadru 3TC

În stoc
Element: AJ6YFE Model: VEBM3611T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,826.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi9-8.4 / 4.2
bazăN
Cuplu de rupere33.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă8.88 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.33 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază3
Factor de putere75
RevizuireC
RPM1760
Temp. Creştere48 grade C
Tip3631M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VBM3611T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 22.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 19.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 32 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR KBM3454 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-€3,011.62
MOTOR BALDOR KBM3458 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-€3,201.28
MOTOR BALDOR VBM3538 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-€3,565.76
MOTOR BALDOR VBM3542 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6 / 1.39 LB-FT. 7571P1725-€4,177.45
MOTOR BALDOR VBM3542-5 Motor frână, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-€4,177.45
MOTOR BALDOR VEBM3546 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3C | AJ56YEC VEBM35461 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT171C176043 grade C€4,808.33
MOTOR BALDOR VEBM3546T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3TC | AJ143YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT171G176043 grade C€5,513.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VEBM3611T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC trifazat, cadru 3TC
€6,826.77 /unitate