MOTOR BALDOR VBM3538 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDE

BALDOR MOTOR Motor de frână VBM3538, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TENV trifazat, cadru 3C

În stoc
Element: AJ6YDE Model: VBM3538

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,565.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi1.9-1.8 / .9
bazăN
Cuplu de rupere6.8 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.54 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază3
Factor de putere69
RevizuireY
RPM1725
Tip3420M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul de frână de serie scurtă Baldor VBM3538 este utilizat pe transportoare, mașini-unelte, reductoare de viteză, operatori de uși și palanuri care necesită o oprire rapidă. Oferă frânarea ca măsură de siguranță atunci când curentul se întrerupe brusc.

Caracteristici:

  • Motorul de frână de uz general Baldor VBM3538 este fabricat pentru operațiuni de oprire și menținere rapidă în palanuri, transportoare, operatori de uși, reductoare de viteză, mașini-unelte, laminoare, macarale și mașini textile/de imprimare.
  • Dispune de o configurație complet închisă, neventilata (TENV) pentru rezistență împotriva murdăriei și condițiilor de umezeală și construcție din oțel pentru a rezista la abuzurile grele pe șantier.
  • Acest motor are rulmenți cu bile pentru scăderea frecării de rotație și pentru a suporta sarcini radiale și axiale.
  • De asemenea, oferă protecție termică automată și manuală pentru eliminarea pericolelor de supraîncălzire.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. La ce se referă designul C-face?

A. C-fața este fabricată ținând cont de instalare. Au o suprafață plană prelucrată pe o parte care permite cuplarea directă cu echipamentul.

Î. Care este utilizarea unui arbore într-un motor?

A. Un arbore este o componentă cilindrică care iese din carcasă și motor. Transformă energia de la motor în aplicații finale.

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR KBM3454 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-€3,011.62
MOTOR BALDOR KBM3458 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-€3,201.28
MOTOR BALDOR VBM3542 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6 / 1.39 LB-FT. 7571P1725-€4,177.45
MOTOR BALDOR VBM3542-5 Motor frână, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-€4,177.45
MOTOR BALDOR VEBM3546 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3C | AJ56YEC VEBM35461 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT171C176043 grade C€4,808.33
MOTOR BALDOR VEBM3546T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3TC | AJ143YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT171G176043 grade C€5,513.84
MOTOR BALDOR VEBM3554 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC trifazat, Cadru 3C | AJ56YEM VEBM35541.37 Amps4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.573D176053 grade C€5,773.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VBM3538, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TENV trifazat, cadru 3C
€3,565.76 /unitate