Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CA72 Hex Nut Full M5 X 0.80Mm 8Mm W, 100PK | AE7ZUA

APPROVED VENDOR 6CA72 Piuliță hexagonală plină M5 X 0.80 mm 8 mm l, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7ZUA Model: 6CA72
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
€6.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 6
Înălţime4mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate6
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA72 Piuliță hexagonală plină M5 X 0.80 mm 8 mm l, 100 buc.
€6.29 /ambalaj