MOTOR BALDOR VEBM3546 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3C | AJ56YEC

BALDOR MOTOR Motor de frână VEBM3546, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YEC Model: VEBM3546

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,808.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi3.1-3 / 1.5
bazăN
Cuplu de rupere12.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere71
RevizuireC
RPM1760
Temp. Creştere43 grade C
Tip3519M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.49 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 6.16 LB-FT
    • Curent de pornire: 12.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR KBM3454 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-€3,011.62
MOTOR BALDOR KBM3458 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-€3,201.28
MOTOR BALDOR VBM3538 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-€3,565.76
MOTOR BALDOR VBM3542 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6 / 1.39 LB-FT. 7571P1725-€4,177.45
MOTOR BALDOR VBM3542-5 Motor frână, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV trifazat, Cadru 3C | AJ56YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-€4,177.45
MOTOR BALDOR VEBM3546T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3TC | AJ143YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT171G176043 grade C€5,513.84
MOTOR BALDOR VEBM3554 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC trifazat, Cadru 3C | AJ56YEM VEBM35541.37 Amps4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.573D176053 grade C€5,773.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VEBM3546, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, cadru 3C
€4,808.33 /unitate