MOTOR BALDOR VEJMM3558T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6YKW

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3558T, 230/460V, 1800 rpm, 2 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6YKW Model: VEJMM3558T

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,642.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi6-5.8 / 2.9
bazăN
Cuplu de rupere23.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145JM
Cuplu de încărcare completă5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.82 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere73
RevizuireB
RPM1755
Temp. Creştere74 ° C
Tip3530M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VJMM3558T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 15.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VEJMM3546T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143JM | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3 / 1.512.5 LB-FT176043 grade C3519M208-230 / 460143JM€1,299.87
MOTOR BALDOR VEJMM3554T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT176053 grade C3526M208-230 / 460145JM€1,370.69
MOTOR BALDOR VEJMM3611T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182JM | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4 / 4.233.6 LB-FT176048 grade C3631M208-230 / 460182JM€1,873.29
MOTOR BALDOR VEJMM3615T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184JM | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT175087 grade C3642M208-230 / 460184JM€2,210.23
MOTOR BALDOR VEJMM3710T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213JM | AJ6YLC VEJMM3710TF18.8/9.469.2 LB-FT177065 ° C3736M230/460213JM€3,163.99
MOTOR BALDOR VEJMM3714T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215JM | AJ6YLE VEJMM3714TB25.4-24 / 12134 LB-FT177081 ° C3752M208-230 / 460215JM€3,664.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3558T, 230/460V, 1800 rpm, 2 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM
€1,642.54 /unitate