MOTOR BALDOR VEJMM3710T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213JM | AJ6YLC

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3710T, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6YLC Model: VEJMM3710T

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,163.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi18.8/9.4
bazăN
Cuplu de rupere69.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213JM
Cuplu de încărcare completă22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.4 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireF
RPM1770
Temp. Creştere65 ° C
Tip3736M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 41.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 36.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 70.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VEJMM3546T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143JM | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3 / 1.512.5 LB-FT176043 grade C3519M208-230 / 460143JM€1,299.87
MOTOR BALDOR VEJMM3554T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT176053 grade C3526M208-230 / 460145JM€1,370.69
MOTOR BALDOR VEJMM3558T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145JM | AJ6YKW VEJMM3558TB6-5.8 / 2.923.9 LB-FT175574 ° C3530M208-230 / 460145JM€1,642.54
MOTOR BALDOR VEJMM3611T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182JM | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4 / 4.233.6 LB-FT176048 grade C3631M208-230 / 460182JM€1,873.29
MOTOR BALDOR VEJMM3615T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184JM | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT175087 grade C3642M208-230 / 460184JM€2,210.23
MOTOR BALDOR VEJMM3714T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215JM | AJ6YLE VEJMM3714TB25.4-24 / 12134 LB-FT177081 ° C3752M208-230 / 460215JM€3,664.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3710T, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM
€3,163.99 /unitate