MOTOR BALDOR VFDL3514M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXQ

BALDOR MOTOR Motor VFDL3514M pentru serviciu agricol, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YXQ Model: VFDL3514M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,819.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi12.4 / 6.8-6.2
bazăN
Cuplu de rupere12.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină1.76 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere96
RevizuireB
RPM1725
Tip3532LC
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 8.43 LB-FT
    • Curent de pornire: 49.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTemp. CreştereTipVoltajHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR VFDL3501M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 grade C3414L115/230. 33B€1,118.62
MOTOR BALDOR VFDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 grade C3421L115/230.5B€1,281.24
MOTOR BALDOR VFDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230. 75B€1,491.49
MOTOR BALDOR VFDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 grade C3528L115/2301F€1,574.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VFDL3514M pentru serviciu agricol, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,819.91 /unitate