MOTOR BALDOR VFDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXN

BALDOR MOTOR Motor VFDL3507M pentru serviciu agricol, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YXN Model: VFDL3507M

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,491.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi8.8/4.4
bazăN
Cuplu de rupere7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.2 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere75
RPM1725
Temp. Creştere74 ° C
Tip3432LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 6.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 35 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTemp. CreştereTipVoltajHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR VFDL3501M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 grade C3414L115/230. 33B€1,118.62
MOTOR BALDOR VFDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 grade C3421L115/230.5B€1,281.24
MOTOR BALDOR VFDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 grade C3528L115/2301F€1,574.65
MOTOR BALDOR VFDL3514M Motor pentru sarcini agricole, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€1,819.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VFDL3507M pentru serviciu agricol, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,491.49 /unitate