BALDOR MOTOR VL3510T Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6ZBD

BALDOR MOTOR Motor monofazat VL3510T, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 143TC

În stoc
Articol: AJ6ZBD Model: VL3510T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,307.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi11.8/5.9
bazăN
Cuplu de rupere7.19 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143TC
Cuplu de încărcare completă2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină3.48 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere78
RevizuireA
RPM1725
Temp. Creştere104 grade C
Tip3528L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.56 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 5.65 LB-FT
    • Curent de pornire: 42.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR KL3400 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 ° C€1,334.21
MOTOR BALDOR KL3401 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT. 1752S114062 grade C€1,867.08
MOTOR BALDOR KL3403 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 ° C€1,372.58
MOTOR BALDOR KL3405 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-€1,266.02
MOTOR BALDOR VL3501 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 ° C€874.77
MOTOR BALDOR VL3503 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grade C€809.80
MOTOR BALDOR VL3504 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grade C€937.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat VL3510T, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 143TC
€1,307.99 /unitate